Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 980 8 V M 14 gal Zn 8 DiSP + SL gal ZnDi VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 980 8 V M 14 gal Zn 8 DiSP + SL gal ZnDi VE=S
DIN 980 8 V M 14 gal Zn 8 DiSP + SL gal ZnDi VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009804280140000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
DIN 980 8 Form V galv. verz. 8 DiSP + SL Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern, einteilig - Abmessung: V M 14 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN980
Werkstoff:
8
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP + SL
Form:
Form V
Abmessung:
VM14
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.521 KGM
Materialnummer:
00980.428.0140.000
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, din 6925 m14, din 6925, iso 7042 reyher, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche ISO 7042, DIN 980 8, DIN980, VM14, AM980140, 00980.428.0140.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3121*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4121*
€ 0,4904
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3921*
€ 0,4666
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3821*
€ 0,4547
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3721*
€ 0,4428
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3121*
€ 0,3714
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.