| |
|
| Artikel-Nr.: 4-009803530160000 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 980 8 Form V flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern, einteilig - Abmessung: VM 16 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN980 | Werkstoff: | 8 | Oberfläche: | flZn/TL480h | Form: | Form V | Abmessung: | VM16 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 3.539 KGM | Materialnummer: | 00980.353.0160.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, din 6925 m16, din 6925, iso 7042 reyher, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche ISO 7042, DIN 980/ISO 7042 8, DIN980, VM16, AM980160, 00980.353.0160.000 |
| | |
| |