Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 980 10 VM 20 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 980 10 VM 20 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
DIN 980 10 VM 20 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009801350200000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
DIN 980 10 Form V flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern, einteilig - Abmessung: VM 20 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN980
Werkstoff:
10
Oberfläche:
flZn/TL 480h
Form:
Form V
Abmessung:
VM20
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.290 KGM
Materialnummer:
00980.135.0200.000
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, reyher din6925 m20, din 6925, din 6925-10, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche ISO 7042, DIN 980/ISO 7042 10, DIN980, VM20, AM980200, 00980.135.0200.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0679*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3779*
€ 1,6397
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3579*
€ 1,6159
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2979*
€ 1,5445
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2579*
€ 1,4969
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,0679*
€ 1,2708
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.