Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 980 10 VM 16 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 980 10 VM 16 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
DIN 980 10 VM 16 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009801350160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
DIN 980 10 Form V flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern, einteilig - Abmessung: VM 16 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN980
Werkstoff:
10
Oberfläche:
flZn/TL 480h
Form:
Form V
Abmessung:
VM16
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.280 KGM
Materialnummer:
00980.135.0160.000
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, din 6925-10, din 6925, din 6925 m16, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche ISO 7042, DIN 980/ISO 7042 10, DIN980, VM16, AM980160, 00980.135.0160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7152*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9352*
€ 1,11289
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9252*
€ 1,10099
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8752*
€ 1,04149
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8652*
€ 1,02959
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8452*
€ 1,00579
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7152*
€ 0,85109
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.