Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 980 10 V M 24 x 1,5 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 980 10 V M 24 x 1,5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 980 10 V M 24 x 1,5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009801180240150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
DIN 980 10 Form V-Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit metr. Feingew., Ganzmetallmutter - Abmessung: VM 24 x 1,5 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN980
Werkstoff:
10
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form V-Fein
Abmessung:
VM24x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
11.800 KGM
Materialnummer:
00980.118.0240.150
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, m24 din6925-10, din 6925, din 6925-10, Elastik-Stoppmuttern, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche ISO 10513, DIN 980/ISO 10513 10, DIN980, VM24x1,5, galZn, AM980240, 00980.118.0240.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9995*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,3495*
€ 1,60591
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3195*
€ 1,57021
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,2495*
€ 1,48691
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2095*
€ 1,43931
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1895*
€ 1,41551
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,9995*
€ 1,18941
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.