Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 A 4 B M 20 x 500 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 A 4 B M 20 x 500 A 4 VE=S
DIN 976 A 4 B M 20 x 500 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009769420200500
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976-1 A 4 Form B Gewindebolzen, mit Kegelkuppen - Abmessung: BM 20 x 500 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN976
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
BM20x500
Gewicht in kg per 100 Stück:
103.700 KGM
Materialnummer:
00976.942.0200.500
Weitere Suchbegriffe: Gewindestange, din 976 a4 m20, din 976, din 976 m20, Ankerstangen, Bolzen, Gewindestangen, Gewindestücke, Stehbolzen, DIN 976 A 4, DIN976, BM20x500, AM97620500, 00976.942.0200.500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,4019*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,8519*
€ 11,72376
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,7019*
€ 11,54526
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,2319*
€ 10,98596
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,0219*
€ 10,73606
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,8419*
€ 10,52186
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,4019*
€ 8,80826
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 5,2906*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.