Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 A 4 B M 16 x 170 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 A 4 B M 16 x 170 A 4 VE=S
DIN 976 A 4 B M 16 x 170 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009769420160170
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976-1 A 4 Form B Gewindebolzen, mit Kegelkuppen - Abmessung: BM 16 x 170 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN976
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
BM16x170
Gewicht in kg per 100 Stück:
22.350 KGM
Materialnummer:
00976.942.0160.170
Weitere Suchbegriffe: Gewindestange, din 976 m16 a4, din 976, din 976 m16, Ankerstangen, Bolzen, Gewindestangen, Gewindestücke, Stehbolzen, DIN 976 A 4, DIN976, BM16x170, AM97616170, 00976.942.0160.170
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7044*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,3444*
€ 2,78984
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3244*
€ 2,76604
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2144*
€ 2,63514
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1144*
€ 2,51614
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,0744*
€ 2,46854
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,7044*
€ 2,02824
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,4321*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.