Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 A 2 B M 20 x 300 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 A 2 B M 20 x 300 A 2 VE=S
DIN 976 A 2 B M 20 x 300 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009769220200300
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976-1 A 2 Form B Gewindebolzen, mit Kegelkuppen - Abmessung: BM 20 x 300 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN976
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
BM20x300
Gewicht in kg per 100 Stück:
61.411 KGM
Materialnummer:
00976.922.0200.300
Weitere Suchbegriffe: Gewindestange, din 976 m20 a2, din 976, din 976 a2, Ankerstangen, Bolzen, Gewindestangen, Gewindestücke, Stehbolzen, DIN 976 A 2, DIN976, BM20x300, AM97620300, 00976.922.0200.300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,5624*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,9124*
€ 5,84576
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,8024*
€ 5,71486
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,6024*
€ 5,47686
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4024*
€ 5,23886
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,3024*
€ 5,11986
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,5624*
€ 4,23926
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 8,8419*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.