Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 A 2 B M 20 x 190 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 A 2 B M 20 x 190 A 2 VE=S
DIN 976 A 2 B M 20 x 190 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009769220200190
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976-1 A 2 Form B Gewindebolzen, mit Kegelkuppen - Abmessung: BM 20 x 190 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN976
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
BM20x190
Gewicht in kg per 100 Stück:
38.870 KGM
Materialnummer:
00976.922.0200.190
Weitere Suchbegriffe: Gewindestange, din 976 m20 a2, din 976, din 976 a2, Ankerstangen, Bolzen, Gewindestangen, Gewindestücke, Stehbolzen, DIN 976 A 2, DIN976, BM20x190, AM97620190, 00976.922.0200.190
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,6447*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,5647*
€ 4,24199
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,5447*
€ 4,21819
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3547*
€ 3,99209
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,2747*
€ 3,89689
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,1647*
€ 3,76599
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,6447*
€ 3,14719
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 3,4561*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.