Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 A 2 B M 20 x 40 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 A 2 B M 20 x 40 A 2 VE=S
DIN 976 A 2 B M 20 x 40 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009769220200040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976-1 A 2 Form B Gewindebolzen, mit Kegelkuppen - Abmessung: BM 20 x 40 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN976
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
BM20x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
8.050 KGM
Materialnummer:
00976.922.0200.040
Weitere Suchbegriffe: Gewindestange, din 976 m20 a2, din 976, din 976 a2, Ankerstangen, Bolzen, Gewindestangen, Gewindestücke, Stehbolzen, DIN 976 A 2, DIN976, BM20x40, AM9762040, 00976.922.0200.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5982*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8282*
€ 0,98556
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8082*
€ 0,96176
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7782*
€ 0,92606
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7482*
€ 0,89036
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7282*
€ 0,86656
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5982*
€ 0,71186
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,0478*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.