Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 A 2 B M 16 x 190 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 A 2 B M 16 x 190 A 2 VE=S
DIN 976 A 2 B M 16 x 190 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009769220160190
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976-1 A 2 Form B Gewindebolzen, mit Kegelkuppen - Abmessung: BM 16 x 190 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN976
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
BM16x190
Gewicht in kg per 100 Stück:
24.850 KGM
Materialnummer:
00976.922.0160.190
Weitere Suchbegriffe: Gewindestange, din 976 m16 a2, din 976, din 976 a2, Ankerstangen, Bolzen, Gewindestangen, Gewindestücke, Stehbolzen, DIN 976 A 2, DIN976, BM16x190, AM97616190, 00976.922.0160.190
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3759*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,9159*
€ 2,27992
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8859*
€ 2,24422
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8159*
€ 2,16092
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7359*
€ 2,06572
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,6859*
€ 2,00622
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,3759*
€ 1,63732
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,8994*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.