Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 A 2 B M 16 x 50 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 A 2 B M 16 x 50 A 2 VE=S
DIN 976 A 2 B M 16 x 50 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009769220160050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976-1 A 2 Form B Gewindebolzen, mit Kegelkuppen - Abmessung: BM 16 x 50 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN976
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
BM16x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.863 KGM
Materialnummer:
00976.922.0160.050
Weitere Suchbegriffe: Gewindestange, din 976 m16 a2, din 976, din 976 a2, Ankerstangen, Bolzen, Gewindestangen, Gewindestücke, Stehbolzen, DIN 976 A 2, DIN976, BM16x50, AM9761650, 00976.922.0160.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3639*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5039*
€ 0,59964
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4939*
€ 0,58774
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4739*
€ 0,56394
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4539*
€ 0,54014
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4439*
€ 0,52824
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3639*
€ 0,43304
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4437*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.