Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 A 2 B M 8 x 70 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 A 2 B M 8 x 70 A 2 VE=S
DIN 976 A 2 B M 8 x 70 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009769220080070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976-1 A 2 Form B Gewindebolzen, mit Kegelkuppen - Abmessung: BM 8 x 70 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN976
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
BM8x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.221 KGM
Materialnummer:
00976.922.0080.070
Weitere Suchbegriffe: Gewindestange, din 976 a2 m8, din 976, din 976 a2, Ankerstangen, Bolzen, Gewindestangen, Gewindestücke, Stehbolzen, DIN 976 A 2, DIN976, BM8x70, AM976870, 00976.922.0080.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,145*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2663*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.