Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 A 2 B M 8 x 35 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 A 2 B M 8 x 35 A 2 VE=S
DIN 976 A 2 B M 8 x 35 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009769220080035
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976-1 A 2 Form B Gewindebolzen, mit Kegelkuppen - Abmessung: BM 8 x 35 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN976
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
BM8x35
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.103 KGM
Materialnummer:
00976.922.0080.035
Weitere Suchbegriffe: Gewindestange, din 976 a2 m8, din 976, din 976 a2, Ankerstangen, Bolzen, Gewindestangen, Gewindestücke, Stehbolzen, DIN 976 A 2, DIN976, BM8x35, AM976835, 00976.922.0080.035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1037*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1467*
€ 0,17457
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1427*
€ 0,16981
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1377*
€ 0,16386
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1307*
€ 0,15553
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1277*
€ 0,15196
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1037*
€ 0,1234
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,145*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.