Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 8.8 U AM 12 x 2000 feuerverzinkt Gew.-tol. 6h tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 8.8 U AM 12 x 2000 feuerverzinkt Gew.-tol. 6h tZn VE=S
DIN 976 8.8 U AM 12 x 2000 feuerverzinkt Gew.-tol. 6h tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009768290120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976-1 8.8 Form A feuerverzinkt Gewindebolzen, ohne Kegelkuppen Gewindestange 2 Meter - Abmessung: AM 12 x 2000 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN976
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Form A
Abmessung:
AM12x2000
Gewicht in kg per 100 Stück:
135.000 KGM
Materialnummer:
00976.829.0120.000
Weitere Suchbegriffe: Gewindestange, gewindestange m12 2m 8.8, din 976, din 976 8.8, Ankerstangen, Bolzen, Gewindestangen, Gewindestücke, Stehbolzen, DIN 976 8.8 U, DIN976, AM12x2000, AM976120, 00976.829.0120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,0481*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,3281*
€ 8,72044
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,9781*
€ 8,30394
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,7181*
€ 7,99454
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,5081*
€ 7,74464
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,2081*
€ 7,38764
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,0481*
€ 6,00724
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.