Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Stahl B M 12 x 100 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Stahl B M 12 x 100 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 976 Stahl B M 12 x 100 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009760120120100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976-1 Stahl Form B galvanisch verzinkt Gewindebolzen, mit Kegelkuppen - Abmessung: BM 12 x 100 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN976
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form B
Abmessung:
BM12x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.260 KGM
Materialnummer:
00976.012.0120.100
Weitere Suchbegriffe: reyher din 976 verzinkt 12x100, din 976, din 976 m12, Ankerstangen, Bolzen, Gewindestangen, Gewindestücke, Stehbolzen, DIN 976 Stahl, DIN976, BM12x100, galZn, AM97612100, 00976.012.0120.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3752*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5152*
€ 0,61309
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4852*
€ 0,57739
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4652*
€ 0,55359
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4552*
€ 0,54169
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3752*
€ 0,44649
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.