Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Stahl B M 10 x 70 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Stahl B M 10 x 70 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 976 Stahl B M 10 x 70 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009760120100070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976-1 Stahl Form B galvanisch verzinkt Gewindebolzen, mit Kegelkuppen - Abmessung: BM 10 x 70 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN976
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form B
Abmessung:
BM10x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.500 KGM
Materialnummer:
00976.012.0100.070
Weitere Suchbegriffe: reyher din 976 verzinkt 16x70, din 976, din 976 m10, Ankerstangen, Bolzen, Gewindestangen, Gewindestücke, Stehbolzen, DIN 976 Stahl, DIN976, BM10x70, galZn, AM9761070, 00976.012.0100.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,196*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.