Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 975 A 4 TR 30 x 6 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 975 A 4 TR 30 x 6 A 4 VE=S
DIN 975 A 4 TR 30 x 6 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009759440300600
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
Gewindestange
din975 tr 30x6
~DIN 975 A 4 Trapez Gewindestangen, Länge 1000 mm mit normalen Trapezgewinde - Abmessung: TR 30 x 6 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN975
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Trapez
Abmessung:
TR30x6
Gewicht in kg per 100 Stück:
450.000 KGM
Materialnummer:
00975.944.0300.600
Weitere Suchbegriffe: din 975, din 975 trapezgewinde, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke, DIN 975 A 4, DIN975, TR30x6, A4, AM975300, 00975.944.0300.600
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,7661*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,7461*
€ 165,10786
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,1261*
€ 163,18006
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,7061*
€ 156,73026
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,6361*
€ 154,26696
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,7661*
€ 131,81166
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.