Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 975 A 4 M 36 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 975 A 4 M 36 A 4 VE=S
DIN 975 A 4 M 36 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009759400360000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
Gewindestange
din975 m36
~DIN 975 A 4 Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 36 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN975
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M36
Gewicht in kg per 100 Stück:
690.000 KGM
Materialnummer:
00975.940.0360.000
Weitere Suchbegriffe: din 975, reyher din 975, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke, DIN 975 A 4, DIN975, M36, 36, A4, AM975360, 00975.940.0360.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,4206*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,6706*
€ 73,38801
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,8106*
€ 72,36461
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,4206*
€ 69,52051
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,3906*
€ 67,10481
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,9106*
€ 66,53361
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,4206*
€ 56,43051
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 35,5904*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.