Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 975 A 4 M 27 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 975 A 4 M 27 A 4 VE=S
DIN 975 A 4 M 27 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009759400270000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
Gewindestange
din975 m27
~DIN 975 A 4 Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 27 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN975
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27
Gewicht in kg per 100 Stück:
385.000 KGM
Materialnummer:
00975.940.0270.000
Weitere Suchbegriffe: din 975, reyher din 975, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke, DIN 975 A 4, DIN975, M27, 27, A4, AM975270, 00975.940.0270.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,3082*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,2482*
€ 41,94536
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,0082*
€ 41,65976
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,1282*
€ 39,42256
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,3682*
€ 38,51816
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,2282*
€ 37,16156
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,3082*
€ 31,30676
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 18,3674*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.