Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 975 A 4 M 24 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 975 A 4 M 24 A 4 VE=S
DIN 975 A 4 M 24 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009759400240000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
Gewindestange
gewindestange m24 x1000 v4a
~DIN 975 A 4 Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 24 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN975
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24
Gewicht in kg per 100 Stück:
298.500 KGM
Materialnummer:
00975.940.0240.000
Weitere Suchbegriffe: din 975, din975 m24, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke, DIN 975 A 4, DIN975, M24, 24, A4, AM975240, 00975.940.0240.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,3652*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,8052*
€ 31,89819
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,2352*
€ 31,21989
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,1352*
€ 29,91089
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,1052*
€ 28,68519
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,5452*
€ 28,01879
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,3652*
€ 23,04459
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 13,0889*
Ähnlich
Reyher
ab € 30,7155*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.