Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 975 A 4 M 16 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 975 A 4 M 16 A 4 VE=S
DIN 975 A 4 M 16 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009759400160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
Gewindestange
gewindestange din975 m16 1000mm
~DIN 975 A 4 Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 16 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN975
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16
Gewicht in kg per 100 Stück:
133.700 KGM
Materialnummer:
00975.940.0160.000
Weitere Suchbegriffe: din 975, din975 m16, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke, DIN 975 A 4, DIN975, M16, 16, A4, AM975160, 00975.940.0160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,2523*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,3323*
€ 12,29544
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,1923*
€ 12,12884
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,7323*
€ 11,58144
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,3723*
€ 11,15304
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,0323*
€ 10,74844
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,2523*
€ 8,63024
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 4,4019*
Ähnlich
Reyher
ab € 12,8347*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.