Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 975 A 4 M 3 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 975 A 4 M 3 A 4 VE=S
DIN 975 A 4 M 3 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009759400030000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
Gewindestange
gewindestange m3x1000mm
~DIN 975 A 4 Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 3 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN975
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M3
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.400 KGM
Materialnummer:
00975.940.0030.000
Weitere Suchbegriffe: din 975, reyher din 975, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke, DIN 975 A 4, DIN975, M3, 3, A4, AM97530, 00975.940.0030.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6803*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1203*
€ 1,33316
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9903*
€ 1,17846
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9303*
€ 1,10706
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8903*
€ 1,05946
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8503*
€ 1,01186
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6803*
€ 0,80956
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,567*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.