Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 975 8.8 M 22 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 975 8.8 M 22 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 975 8.8 M 22 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009758100220000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
Gewindestange
gewindestange m 22 8.8
~DIN 975 8.8 galvanisch verzinkt Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 22 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN975
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M22
Gewicht in kg per 100 Stück:
254.000 KGM
Materialnummer:
00975.810.0220.000
Weitere Suchbegriffe: din 975, reyher din 975, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke, DIN 975 8.8, DIN975, M22, 22, galZn, AM975220, 00975.810.0220.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,7649*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,9549*
€ 8,27633
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,5849*
€ 7,83603
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,3549*
€ 7,56233
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,1449*
€ 7,31243
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,8749*
€ 6,99113
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,7649*
€ 5,67023
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 6,9133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.