Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 975 8.8 M 8 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 975 8.8 M 8 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 975 8.8 M 8 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009758100080000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
Gewindestange
gewindestangen din 975 1000mm m8
~DIN 975 8.8 galvanisch verzinkt Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 8 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN975
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8
Gewicht in kg per 100 Stück:
31.067 KGM
Materialnummer:
00975.810.0080.000
Weitere Suchbegriffe: din 975, din975 m8, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke, DIN 975 8.8, DIN975, M8, 8, galZn, AM97580, 00975.810.0080.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5856*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9556*
€ 1,13716
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8456*
€ 1,00626
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7956*
€ 0,94676
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7656*
€ 0,91106
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7356*
€ 0,87536
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5856*
€ 0,69686
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,592*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.