Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 975 10.9 M 12 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 975 10.9 M 12 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
DIN 975 10.9 M 12 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009751100120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
Gewindestange
gewindestange m12x1000 10.9
~DIN 975 10.9 galvanisch verzinkt Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 12 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN975
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12
Gewicht in kg per 100 Stück:
72.500 KGM
Materialnummer:
00975.110.0120.000
Weitere Suchbegriffe: din 975, din975 m12, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke, DIN 975 10.9, DIN975, M12, 12, galZn, AM975120, 00975.110.0120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1725*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,2625*
€ 3,88238
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,0825*
€ 3,66818
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,9825*
€ 3,54918
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8725*
€ 3,41828
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7425*
€ 3,26358
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,1725*
€ 2,58528
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.