Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 975 Stahl M 16 x 1,5 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 975 Stahl M 16 x 1,5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 975 Stahl M 16 x 1,5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009750150160150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
Gewindestange
gewindestange verzinkt m16 1m
~DIN 975 Stahl Fein galvanisch verzinkt Gewindestangen, Länge 1000 mm mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 16 x 1,5 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN975
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Fein
Abmessung:
M16x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
133.000 KGM
Materialnummer:
00975.015.0160.150
Weitere Suchbegriffe: din 975, din975 m16x1,5, Ankerstangen, Feingewinde-Stangen, Feingewindestangen, Gewindestangen, Gewindestücke, DIN 975 Stahl, DIN975, M16x1,5, 16x1,5, galZn, AM975160, 00975.015.0160.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,0102*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,8602*
€ 6,97364
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,6202*
€ 6,68804
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,3902*
€ 6,41434
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,1902*
€ 6,17634
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,9402*
€ 5,87884
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,0102*
€ 4,77214
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 4,5825*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.