Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 975 Stahl M 36 x 1,5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 975 Stahl M 36 x 1,5 VE=S
DIN 975 Stahl M 36 x 1,5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009750050360150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
Gewindestange
gewindestange m36x1,5x1000
~DIN 975 Stahl Fein Gewindestangen, Länge 1000 mm mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 36 x 1,5 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN975
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M36x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
750.300 KGM
Materialnummer:
00975.005.0360.150
Weitere Suchbegriffe: din 975, din975 m36x2, Ankerstangen, Feingewinde-Stangen, Feingewindestangen, Gewindestangen, Gewindestücke, DIN 975 Stahl, DIN975, M36x1,5, 36x1,5, AM975360, 00975.005.0360.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,3863*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,3863*
€ 52,8197
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,0463*
€ 52,4151
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,4363*
€ 49,3092
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,4763*
€ 48,1668
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,5963*
€ 47,1196
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,3863*
€ 39,7297
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.