Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 975 Stahl M 18 -LH VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 975 Stahl M 18 -LH VE=S
DIN 975 Stahl M 18 -LH VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009750040180000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
Gewindestange
gewindestange 1m verzinkt
~DIN 975 Stahl Links Gewindestangen, Länge 1000 mm mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 18 -LH VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN975
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Links
Abmessung:
M18-LH
Gewicht in kg per 100 Stück:
165.000 KGM
Materialnummer:
00975.004.0180.000
Weitere Suchbegriffe: din 975, reyher din 975, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke, DIN 975 Stahl, DIN975, M18-LH, 18-LH, AM975180, 00975.004.0180.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,7393*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,9393*
€ 8,25777
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,5193*
€ 7,75797
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,2793*
€ 7,47237
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,1293*
€ 7,29387
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,8493*
€ 6,96067
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,7393*
€ 5,63977
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.