| |
|
| Artikel-Nr.: 4-009664140030020 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 966 4.8 H galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 3 x 20 -H VE=S (2000 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN966 | Werkstoff: | 4.8 | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | H | Abmessung: | M3x20-H | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.106 KGM | Materialnummer: | 00966.414.0030.020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitzschraube DIN 966, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7047, Kreuzschlitzschraube ISO 7047, Kreuzschraube DIN 966, Linsenschraube DIN EN ISO 7047, Linsenschraube ISO 7047, Linsensenkkopfschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN EN ISO 7047, Linsensenkschraube ISO 7047, Senkschraube DIN 966, Linsensenkschraube, din 966 4.8, din 966, din 966 m3, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, Vergleiche ISO 7047, DIN 966/ISO 7047 4.8, DIN966, M3x20-H, 3x20-H, galZn, AM966320, 00966.414.0030.020 |
| | |
| |