Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 4.8 M 10 x 40 -H galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 4.8 M 10 x 40 -H galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 965 4.8 M 10 x 40 -H galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009654140100040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 4.8 H galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 10 x 40 -H VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN965
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
H
Abmessung:
M10x40-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.360 KGM
Materialnummer:
00965.414.0100.040
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, din 965 m 10 x 40, din 965, din 965 4.8, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Senkschrauben m. Kreuzschlitz, Vergleiche ISO 7046, DIN 965/ISO 7046 4.8, DIN965, M10x40-H, 10x40-H, galZn, AM9651040, 00965.414.0100.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1416*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1956*
€ 0,23276
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1946*
€ 0,23157
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1836*
€ 0,21848
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1776*
€ 0,21134
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1716*
€ 0,2042
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1416*
€ 0,1685
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,114*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1321*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1917*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.