Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 4.8 M 2 x 6 -H galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 4.8 M 2 x 6 -H galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 965 4.8 M 2 x 6 -H galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009654140020006
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 4.8 H galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 2 x 6 -H VE=S (2000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN965
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
H
Abmessung:
M2x6-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.016 KGM
Materialnummer:
00965.414.0020.006
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, din 965 m2 5x6, din 965, din 965 m2, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Senkschrauben m. Kreuzschlitz, Vergleiche ISO 7046, DIN 965/ISO 7046 4.8, DIN965, M2x6-H, 2x6-H, galZn, AM96526, 00965.414.0020.006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0035*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,00497*
€ 0,00591
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00491*
€ 0,00584
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00471*
€ 0,0056
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00454*
€ 0,0054
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00434*
€ 0,00516
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0035*
€ 0,00417
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0122*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0191*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00448*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00419*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.