Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 Messing M 4 x 60 Ms VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 964 Messing M 4 x 60 Ms VE=K
DIN 964 Messing M 4 x 60 Ms VE=K
Artikel-Nr.:
     4-009647009040060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 Messing Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 60 VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN964
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.546 KGM
Materialnummer:
00964.700.9040.060
Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Linsensenkschraube, din 964 messing, din 964, din 964 m4, Gewindeschrauben, Linsensenkkopf-Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Vergleiche ISO 2010, DIN 964/ISO 2010 Ms, DIN964, M4x60, 4x60, Ms, AM964460, 00964.700.9040.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1839*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2439*
€ 0,29024
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2339*
€ 0,27834
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2239*
€ 0,26644
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2139*
€ 0,25454
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1839*
€ 0,21884
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.