| |
|
| Artikel-Nr.: 4-009644109080035 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 964 4.8 galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 35 VE=K (100 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN964 | Werkstoff: | 4.8 | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M8x35 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 1.410 KGM | Materialnummer: | 00964.410.9080.035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Linsensenkschraube, reyher din 964 4.8 6x35, din 964, din964 m8, Gewindeschrauben, Linsensenkkopf-Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Vergleiche ISO 2010, DIN 964/ISO 2010 4.8, DIN964, M8x35, 8x35, galZn, AM964835, 00964.410.9080.035 |
| | |
| |