Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 4.8 M 3 x 10 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 964 4.8 M 3 x 10 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 964 4.8 M 3 x 10 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009644100030010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 4.8 galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 10 VE=S (2000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN964
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M3x10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.062 KGM
Materialnummer:
00964.410.0030.010
Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Linsensenkschraube, reyher din 964 4.8 6x10, din 964, din964 m3x10, Gewindeschrauben, Linsensenkkopf-Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Vergleiche ISO 2010, DIN 964/ISO 2010 4.8, DIN964, M3x10, 3x10, galZn, AM964310, 00964.410.0030.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00589*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0083*
€ 0,00988
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00815*
€ 0,0097
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00779*
€ 0,00927
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00746*
€ 0,00888
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00726*
€ 0,00864
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00589*
€ 0,00701
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00666*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00591*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.