Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Messing M 2,5 x 18 Ms VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Messing M 2,5 x 18 Ms VE=K
DIN 963 Messing M 2,5 x 18 Ms VE=K
Artikel-Nr.:
     4-009637009025018
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2,5 x 18 VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN963
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M2,5x18
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.068 KGM
Materialnummer:
00963.700.9025.018
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, din963 m2,5 messing, din 963, din 963 messing, Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Senkschrauben m. Längsschlitz, Vergleiche ISO 2009, DIN 963/ISO 2009 brass, DIN963, M2,5x18, 2,5x18, Ms, AM9632518, 00963.700.9025.018
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0592*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0832*
€ 0,09901
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0812*
€ 0,09663
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,078*
€ 0,09282
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0746*
€ 0,08877
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0728*
€ 0,08663
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0592*
€ 0,07045
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.