Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 4.8 M 2 x 16 galv. verzinkt gal Zn VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 4.8 M 2 x 16 galv. verzinkt gal Zn VE=K
DIN 963 4.8 M 2 x 16 galv. verzinkt gal Zn VE=K
Artikel-Nr.:
     4-009634109020016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 16 VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN963
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M2x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.034 KGM
Materialnummer:
00963.410.9020.016
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, reyher din 963 4.8 8x16, din 963, din 963 4.8, Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Senkschrauben m. Längsschlitz, Vergleiche ISO 2009, DIN 963/ISO 2009 4.8, DIN963, M2x16, 2x16, galZn, AM963216, 00963.410.9020.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0417*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0586*
€ 0,06973
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0556*
€ 0,06616
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0539*
€ 0,06414
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0102*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0171*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.