Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 961 8.8 M 20 x 1,5 x 50 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 961 8.8 M 20 x 1,5 x 50 VE=S
DIN 961 8.8 M 20 x 1,5 x 50 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009618000200050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
DIN 961 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x1,5 x 50 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN961
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x1,5x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
17.800 KGM
Materialnummer:
00961.800.0200.050
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 961, Sechskantschraube DIN EN ISO 8676, Sechskantschraube ISO 8676, iso8676 m20x1.5x50 8.8, din 961, din 961 8.8, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 8676, DIN 961/ISO 8676 8.8, DIN961, M20x1,5x50, 20x1,5x50, AM9612050, 00961.800.0200.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,694*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,944*
€ 1,12336
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,894*
€ 1,06386
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,864*
€ 1,02816
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,844*
€ 1,00436
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,694*
€ 0,82586
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,7285*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,9285*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.