Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 961 8.8 M 16 x 1,5 x 60 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 961 8.8 M 16 x 1,5 x 60 VE=S
DIN 961 8.8 M 16 x 1,5 x 60 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009618000160060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
DIN 961 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 16 x1,5 x 60 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN961
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x1,5x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
12.000 KGM
Materialnummer:
00961.800.0160.060
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 961, Sechskantschraube DIN EN ISO 8676, Sechskantschraube ISO 8676, din 961 m16x1,5, din 961, din 961 8.8, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 8676, DIN 961/ISO 8676 8.8, DIN961, M16x1,5x60, 16x1,5x60, AM9611660, 00961.800.0160.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5787*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7787*
€ 0,92665
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7687*
€ 0,91475
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7287*
€ 0,86715
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7087*
€ 0,84335
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6987*
€ 0,83145
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5787*
€ 0,68865
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4816*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5301*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5175*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.