Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 961 8.8 M 8 x 1 x 50 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 961 8.8 M 8 x 1 x 50 VE=S
DIN 961 8.8 M 8 x 1 x 50 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009618000080050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
DIN 961 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 8 x1 x 50 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN961
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x1x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.180 KGM
Materialnummer:
00961.800.0080.050
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 961, Sechskantschraube DIN EN ISO 8676, Sechskantschraube ISO 8676, iso8676 m8x1x50, din 961, din 961 m8x1, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 8676, DIN 961/ISO 8676 8.8, DIN961, M8x1x50, 8x1x50, AM961850, 00961.800.0080.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0872*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1201*
€ 0,14292
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1191*
€ 0,14173
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1134*
€ 0,13495
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1092*
€ 0,12995
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1062*
€ 0,12638
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0872*
€ 0,10377
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1762*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1172*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.