| |
|
| Artikel-Nr.: 4-009368150080100 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 936 17 H Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 8 x 1 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN936 | Werkstoff: | 17 H | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Fein | Abmessung: | M8x1 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.380 KGM | Materialnummer: | 00936.815.0080.100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: reyher din 936 17h 8x1, din 936 fg, reyher din 936 fg, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4035, DIN 936 17 H, DIN936, M8x1, 8x1, galZn, AM93680, 00936.815.0080.100 |
| | |
| |