Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 17 H M 30 x 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 17 H M 30 x 2 VE=S
DIN 936 17 H M 30 x 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009368050300200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 17 H Fein Sechskantmuttern, niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 30 x 2 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN936
Werkstoff:
17 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M30x2
Gewicht in kg per 100 Stück:
10.400 KGM
Materialnummer:
00936.805.0300.200
Weitere Suchbegriffe: reyher din 936 17h 30x2, din 936 fg, reyher din 936 fg, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 8675, DIN 936 17 H, DIN936, M30x2, 30x2, AM936300, 00936.805.0300.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7152*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9852*
€ 1,17239
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9752*
€ 1,16049
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9252*
€ 1,10099
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8952*
€ 1,06529
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8752*
€ 1,04149
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7152*
€ 0,85109
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,8306*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.