Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 17 H M 24 x 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 17 H M 24 x 2 VE=S
DIN 936 17 H M 24 x 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009368050240200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 17 H Fein Sechskantmuttern, niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x 2 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN936
Werkstoff:
17 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M24x2
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.300 KGM
Materialnummer:
00936.805.0240.200
Weitere Suchbegriffe: reyher din 936 17h 24x2, din 936 fg, reyher din 936 fg, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 8675, DIN 936 17 H, DIN936, M24x2, 24x2, AM936240, 00936.805.0240.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3486*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4786*
€ 0,56953
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4686*
€ 0,55763
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4486*
€ 0,53383
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4286*
€ 0,51003
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4186*
€ 0,49813
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3486*
€ 0,41483
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3498*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.