Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 17 H M 16 x 1,5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 17 H M 16 x 1,5 VE=S
DIN 936 17 H M 16 x 1,5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009368050160150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 17 H Fein Sechskantmuttern, niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 16 x 1,5 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN936
Werkstoff:
17 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M16x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.960 KGM
Materialnummer:
00936.805.0160.150
Weitere Suchbegriffe: reyher din 936 17h 16x1,5, din 936 fg, reyher din 936 fg, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 8675, DIN 936 17 H, DIN936, M16x1,5, 16x1,5, AM936160, 00936.805.0160.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0724*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1041*
€ 0,12388
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1023*
€ 0,12174
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0969*
€ 0,11531
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0938*
€ 0,11162
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0899*
€ 0,10698
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0904*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.