Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 17 H M 18 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 17 H M 18 VE=S
DIN 936 17 H M 18 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009368000180000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
din936 m18
din 936
DIN 936 17 H Sechskantmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 18 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN936
Werkstoff:
17 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M18
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.960 KGM
Materialnummer:
00936.800.0180.000
Weitere Suchbegriffe: din 936 17h, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4035, DIN 936 17 H, DIN936, M18, 18, AM936180, 00936.800.0180.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1052*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1492*
€ 0,17755
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1472*
€ 0,17517
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1392*
€ 0,16565
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1342*
€ 0,1597
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1302*
€ 0,15494
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1052*
€ 0,12519
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1716*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.