Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 17 H M 10 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 17 H M 10 VE=S
DIN 936 17 H M 10 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009368000100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
din 936 17 h m10
din 936
DIN 936 17 H Sechskantmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 10 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN936
Werkstoff:
17 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.820 KGM
Materialnummer:
00936.800.0100.000
Weitere Suchbegriffe: din 936 17h, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4035, DIN 936 17 H, DIN936, M10, 10, AM936100, 00936.800.0100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0265*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0255*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.