Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 22 H M 20 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 22 H M 20 VE=S
DIN 936 22 H M 20 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009361000200000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
din 936 22 h m 20 s
din 936
DIN 936 22 H Sechskantmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 20 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN936
Werkstoff:
22 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.400 KGM
Materialnummer:
00936.100.0200.000
Weitere Suchbegriffe: din 936 m20, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4035, DIN 936 22 H, DIN936, M20, 20, AM936200, 00936.100.0200.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,257*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.