| |
|
| Artikel-Nr.: 4-009360140300000 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 936 14 H Links galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, niedrige Form mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 30 -LH VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN936 | Werkstoff: | 14 H | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Links | Abmessung: | M30-LH | Gewicht in kg per 100 Stück: | 10.800 KGM | Materialnummer: | 00936.014.0300.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 936 regelgewinde, Flache Muttern, Kontermuttern, Linksgewinde-Muttern, Linksgewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4035, DIN 936 14 H, DIN936, M30-LH, 30-LH, galZn, AM936300, 00936.014.0300.000 |
| | |
| |