| |
|
| Artikel-Nr.: 4-009360060100100 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 936 14 H Links-Fein Sechskantmuttern, niedrige Form mit metrischem Links-Feingewinde - Abmessung: M 10 x 1 -LH VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN936 | Werkstoff: | 14 H | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Links-Fein | Abmessung: | M10x1-LH | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.820 KGM | Materialnummer: | 00936.006.0100.100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 936 fg m10x1 14h, din 936 fg, reyher din 936 fg, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Flache Muttern, Kontermuttern, Linksgewinde-Muttern, Linksgewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 8675, DIN 936 14 H, DIN936, M10x1-LH, 10x1-LH, AM936100, 00936.006.0100.100 |
| | |
| |