Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 14 H M 39 x 3 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 14 H M 39 x 3 VE=S
DIN 936 14 H M 39 x 3 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009360050390300
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 14 H Fein Sechskantmuttern, niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 39 x 3 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN936
Werkstoff:
14 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M39x3
Gewicht in kg per 100 Stück:
25.500 KGM
Materialnummer:
00936.005.0390.300
Weitere Suchbegriffe: din 936 m39x3, din 936 fg, reyher din 936 fg, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 8675, DIN 936 14 H, DIN936, M39x3, 39x3, AM936390, 00936.005.0390.300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8476*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8276*
€ 3,36484
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,5976*
€ 3,09114
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4876*
€ 2,96024
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3776*
€ 2,82934
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2876*
€ 2,72224
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8476*
€ 2,19864
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 3,8977*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.